OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 2-fach 34-40mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1186437
Spannbereich - 34 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196848331
Sonepar Artikelnummer
121080017
Hersteller Artikelnummer
1186437
Hersteller Typ
BS-H2-K-40 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
1186437
Spannbereich:
34 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.038 kg


