OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 3-fach 22-28mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1186424
Spannbereich - 22 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196848263
Sonepar Artikelnummer
121080242
Hersteller Artikelnummer
1186424
Hersteller Typ
BS-H3-K-28 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
1186424
Spannbereich:
22 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
28
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.029 kg


