OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 46-52mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1187344
Spannbereich - 46 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196853243
Sonepar Artikelnummer
121080032
Hersteller Artikelnummer
1187344
Hersteller Typ
BS-N1-K-52 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
1187344
Spannbereich:
46 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
52
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.029 kg


