Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 58-64mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1188056

  • Spannbereich - 58 .. 64 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196855933

Sonepar Artikelnummer

121162287

Hersteller Artikelnummer

1188056

Hersteller Typ

BS-W1-M-64 A2

Hersteller Artikel Nr.:

1188056

Spannbereich:

58 .. 64 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

Winkelprofil

Für Rohrgröße (metrisch):

64

Werkstoffgüte der Schelle:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Werkstoff der Wanne:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte der Wanne:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Wanne:

unbehandelt

Werkstoffgüte der Schraube:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Mit Gegenwanne:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.174 kg

Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.