Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 64-70mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1186669

  • Spannbereich - 64 .. 70 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196850662

Sonepar Artikelnummer

121080066

Hersteller Artikelnummer

1186669

Hersteller Typ

BS-U1-M-70 A4

Hersteller Artikel Nr.:

1186669

Spannbereich:

64 .. 70 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

Profilschiene

Für Rohrgröße (metrisch):

70

Werkstoffgüte der Schelle:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Werkstoff der Wanne:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Wanne:

unbehandelt

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Mit Gegenwanne:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.182 kg

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.