OBO BETTERMANN - Bügelschelle 2056 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1186569
Spannbereich - 64 .. 70 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196850181
Sonepar Artikelnummer
121080009
Hersteller Artikelnummer
1186569
Hersteller Typ
BS-U1-M-70 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1186569
Spannbereich:
64 .. 70 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Für Rohrgröße (metrisch):
70
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.182 kg


