OBO BETTERMANN - Bügelschelle für 3 Einleiterkabel 34-37mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1174568
Spannbereich - 34 .. 37 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195072614
Sonepar Artikelnummer
120046124
Hersteller Artikelnummer
1174568
Hersteller Typ
2056U-E37 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1174568
Spannbereich:
34 .. 37 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
Ja
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.246 kg


