OBO BETTERMANN - Bündelschelle 40x100mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1194046
Spannbereich - 16 .. 70 mm
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Montageart - Profilschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195081197
Sonepar Artikelnummer
120018060
Hersteller Artikelnummer
1194046
Hersteller Typ
2056 B 40 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1194046
Spannbereich:
16 .. 70 mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.327 kg


