OBO BETTERMANN - C-Gitterrinne 50x50x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016200
Profilform - C-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196012671
Sonepar Artikelnummer
120047183
Hersteller Artikelnummer
6016200
Hersteller Typ
CGR 50 50 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6016200
Profilform:
C-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1300 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.25 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
950 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
350 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.247 kg


