Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - C-Sprosse für IS 8-Stiel B1154mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6008321

  • Breite - 1154 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196008117

Sonepar Artikelnummer

120020342

Hersteller Artikelnummer

6008321

Hersteller Typ

CK 40 120 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6008321

Breite:

1154 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.280 kg

Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.