OBO BETTERMANN - C-Sprosse für IS 8-Stiel B154mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6008224
Breite - 154 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196629718
Sonepar Artikelnummer
120502495
Hersteller Artikelnummer
6008224
Hersteller Typ
CK 40 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6008224
Breite:
154 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.623 kg


