OBO BETTERMANN - C-Sprosse für IS 8-Stiel B254mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6008232
Breite - 254 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196356058
Sonepar Artikelnummer
120502496
Hersteller Artikelnummer
6008232
Hersteller Typ
CK 40 30 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6008232
Breite:
254 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.955 kg


