OBO BETTERMANN - C-Sprosse für IS 8-Stiel B354mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6008240
Breite - 354 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196007639
Sonepar Artikelnummer
120020337
Hersteller Artikelnummer
6008240
Hersteller Typ
CK 40 40 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6008240
Breite:
354 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.955 kg


