OBO BETTERMANN - C-Sprosse für IS 8-Stiel B654mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6008275
Breite - 654 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196007813
Sonepar Artikelnummer
120047136
Hersteller Artikelnummer
6008275
Hersteller Typ
CK 40 70 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6008275
Breite:
654 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.452 kg


