OBO BETTERMANN - C-Sprosse für IS 8-Stiel B754mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6008283
Breite - 754 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196007875
Sonepar Artikelnummer
120020340
Hersteller Artikelnummer
6008283
Hersteller Typ
CK 40 80 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6008283
Breite:
754 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.620 kg


