OBO BETTERMANN - CEE-Abdeckplatte für Einbaudose Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6024106
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196027439
Sonepar Artikelnummer
120020060
Hersteller Artikelnummer
6024106
Hersteller Typ
2393 UP
Hersteller Artikel Nr.:
6024106
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.044 kg


