Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - CEE-Geräteeinbaudose mit CEE-Steckdose 16 A 118x98x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6119483

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

  • Befestigungsspur - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196609963

Sonepar Artikelnummer

120569559

Hersteller Artikelnummer

6119483

Hersteller Typ

71GDCEE16

Hersteller Artikel Nr.:

6119483

Anzahl der Einheiten:

1

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

sonstige

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.311 kg

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A. Lieferumfang: - 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm - 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik - 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm - 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene - 1 CEE-Steckdose 16 A mit Montagezubehör