Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - CEE-Geräteeinbaudose mit CEE-Steckdose 32 A 118x98x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6119485

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

  • Befestigungsspur - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196609994

Sonepar Artikelnummer

120569560

Hersteller Artikelnummer

6119485

Hersteller Typ

71GDCEE32

Hersteller Artikel Nr.:

6119485

Anzahl der Einheiten:

1

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.372 kg

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A. Lieferumfang: - 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm - 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik - 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm - 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene - 1 CEE-Steckdose 32 A mit Montagezubehör