OBO BETTERMANN - CombiController V-PV Y-Schaltung für PV-Anlagen 1500V DC grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5094240
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6.25 kA
Schutzpegel - 4.5 kV
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196603732
Sonepar Artikelnummer
120569538
Hersteller Artikelnummer
5094240
Hersteller Typ
V-PV-T1+2-1500
Hersteller Artikel Nr.:
5094240
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.25 kA
Schutzpegel:
4.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
1500 V
Max. PV-Spannung:
1500 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.492 kg


