OBO BETTERMANN - CombiController V25 dreipolig für PV-Anlagen + FS 900V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097448
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Schutzpegel - 3 kV
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195709121
Sonepar Artikelnummer
120351621
Hersteller Artikelnummer
5097448
Hersteller Typ
V25-B+C 3PHFS900
Hersteller Artikel Nr.:
5097448
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Schutzpegel:
3 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
900 V
Nennspannung DC:
900 V
Max. PV-Spannung:
900 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.535 kg


