OBO BETTERMANN - CombiController V25 mit Akustiksignalisierung +NPE 280V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097432
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Max. Dauerspannung AC - 280 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195617532
Sonepar Artikelnummer
120200401
Hersteller Artikelnummer
5097432
Hersteller Typ
V25-B+C 3+NPE+AS
Hersteller Artikel Nr.:
5097432
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
0.9 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Nennspannung DC:
230 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Baugröße:
5 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.700 kg


