OBO BETTERMANN - CombiController V25 Oberteil 280V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097053
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Max. Dauerspannung AC - 280 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195394099
Sonepar Artikelnummer
120019343
Hersteller Artikelnummer
5097053
Hersteller Typ
V25-B+C 0-280
Hersteller Artikel Nr.:
5097053
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
0.9 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Ja
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Nennspannung DC:
350 V
Max. PV-Spannung:
350 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel L-PE:
0.9 kV
Schutzpegel N-PE:
20 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.095 kg


