OBO BETTERMANN - CombiController V25 Oberteil für PV-Anlagen 450V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5097065
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Max. Dauerspannung AC - 385 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195708896
Sonepar Artikelnummer
120351620
Hersteller Artikelnummer
5097065
Hersteller Typ
V25-B+C 0-450PV
Hersteller Artikel Nr.:
5097065
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Max. Dauerspannung DC:
450 V
Nennspannung DC:
450 V
Max. PV-Spannung:
450 V
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.095 kg


