OBO BETTERMANN - CombiController V50 1+1 im Gehäuse 280V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093594
Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - im Gehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196423217
Sonepar Artikelnummer
120393655
Hersteller Artikelnummer
5093594
Hersteller Typ
VG-V50-1+NPE-280
Hersteller Artikel Nr.:
5093594
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
im Gehäuse
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.810 kg


