OBO BETTERMANN - CombiController V50 60V DC 12,5kA mit FS 60V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093447
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 120 V
Schutzpegel - 0.8 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394042
Sonepar Artikelnummer
121162362
Hersteller Artikelnummer
5093447
Hersteller Typ
V50-DC-60-12,5FS
Hersteller Artikel Nr.:
5093447
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennspannung AC:
120 V
Schutzpegel:
0.8 kV
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Nennspannung DC:
48 V
Schutzpegel L-N:
0.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.115 kg


