OBO BETTERMANN - CombiController V50 dreipolig für PV-Anlagen + FS 600V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093625
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Schutzpegel - 2.6 kV
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195709022
Sonepar Artikelnummer
120351611
Hersteller Artikelnummer
5093625
Hersteller Typ
V50-B+C 3PHFS600
Hersteller Artikel Nr.:
5093625
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Schutzpegel:
2.6 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Nennspannung DC:
600 V
Max. PV-Spannung:
600 V
Schutzpegel L-N:
2.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.496 kg


