OBO BETTERMANN - CombiController V50 Oberteil 60V DC 12,5kA 60V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093506
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Netzform TN - Nein
Netzform TN-C - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394080
Sonepar Artikelnummer
121162363
Hersteller Artikelnummer
5093506
Hersteller Typ
V50-DC-60-0
Hersteller Artikel Nr.:
5093506
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.036 kg


