OBO BETTERMANN - CombiController V50 Oberteil für PV-Anlagen 300V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093726
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195708841
Sonepar Artikelnummer
120351612
Hersteller Artikelnummer
5093726
Hersteller Typ
V50-B+C 0-300PV
Hersteller Artikel Nr.:
5093726
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Max. Dauerspannung DC:
300 V
Nennspannung DC:
300 V
Max. PV-Spannung:
300 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.082 kg


