OBO BETTERMANN - Combischutzgerät für LSA-Plus 180V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5084024
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195525370
Sonepar Artikelnummer
120039085
Hersteller Artikelnummer
5084024
Hersteller Typ
LSA-BF-180
Hersteller Artikel Nr.:
5084024
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.12 A
Schutzpegel:
300 V
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
300 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.005 kg


