OBO BETTERMANN - Consolidation Point Modul 45 253x234x67 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108037
Eingang - 3-polig
Querschnitt der Anschlussleitung - 2.5 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase - 2
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195577942
Sonepar Artikelnummer
120503292
Hersteller Artikelnummer
6108037
Hersteller Typ
CP45-LG 8A
Hersteller Artikel Nr.:
6108037
Eingang:
3-polig
Querschnitt der Anschlussleitung:
2.5 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase:
2
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Ja
Anzahl der Eingangsstromkreise:
1
Anschlussart:
Klemmblock
Farbe des Steckverbindersystems:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.900 kg


