OBO BETTERMANN - CoordinatedLightningController für N gegen PE 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096865
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 125 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 2 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195541394
Sonepar Artikelnummer
120135357
Hersteller Artikelnummer
5096865
Hersteller Typ
MCD 125-B NPE
Hersteller Artikel Nr.:
5096865
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
125 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
125 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.509 kg


