OBO BETTERMANN - CoordinatedLightningController Set für TN-C Netze 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5096877
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 6 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195077077
Sonepar Artikelnummer
120178754
Hersteller Artikelnummer
5096877
Hersteller Typ
MCD 50-B 3
Hersteller Artikel Nr.:
5096877
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.170 kg


