Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dachdurchführung für Rund- und Flachleiter 250x250x100 Polyamid schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5201101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dach-, Wand- und Erderdurchführung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195401599

Sonepar Artikelnummer

120019106

Hersteller Artikelnummer

5201101

Hersteller Typ

330 K

Hersteller Artikel Nr.:

5201101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dach-, Wand- und Erderdurchführung

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.144 kg

• für Rundleiter 8-10 mm, Fangstangen 16 mm • Flachleiter 20 mm/ 30mm • Farbe: schwarz, UV-resistent • zum Durchdringen und Abdichten von Dächern