OBO BETTERMANN - Dachhaken, Profil schraubbar fü.Schrägdachsystem 120x186x150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901404
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197453565
Sonepar Artikelnummer
121312723
Hersteller Artikelnummer
5901404
Hersteller Typ
DHU T A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901404
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
75 mm
Länge Befestigungsplatte:
120 mm
Höhe Befestigungsplatte:
36 mm
Breite des Hakens:
120 mm
Materialstärke Haken:
8 mm
Verstellbar:
Ja
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.007 kg


