OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5215439
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195407171
Sonepar Artikelnummer
120019068
Hersteller Artikelnummer
5215439
Hersteller Typ
157 L-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5215439
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
212 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.080 kg


