OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5215582
Leiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195785019
Sonepar Artikelnummer
120502313
Hersteller Artikelnummer
5215582
Hersteller Typ
157 F-VA 280 35
Hersteller Artikel Nr.:
5215582
Leiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.097 kg


