OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 55mm Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218314
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - klebbar
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195904274
Sonepar Artikelnummer
120047016
Hersteller Artikelnummer
5218314
Hersteller Typ
165 NBK 55
Hersteller Artikel Nr.:
5218314
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klebbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
100 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.135 kg


