OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5216818
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195813255
Sonepar Artikelnummer
120059563
Hersteller Artikelnummer
5216818
Hersteller Typ
159 K-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5216818
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
61 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.020 kg


