OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8-10mm Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218997
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195625889
Sonepar Artikelnummer
120178756
Hersteller Artikelnummer
5218997
Hersteller Typ
165 R-8-10
Hersteller Artikel Nr.:
5218997
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Spannbereich:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.060 kg


