OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5215579
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195812234
Sonepar Artikelnummer
120032189
Hersteller Artikelnummer
5215579
Hersteller Typ
157 F-VA 280
Hersteller Artikel Nr.:
5215579
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.102 kg


