OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5215668
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195812531
Sonepar Artikelnummer
120047010
Hersteller Artikelnummer
5215668
Hersteller Typ
157 IK-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5215668
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Spannbereich:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.072 kg


