Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5215838

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195902416

Sonepar Artikelnummer

120047013

Hersteller Artikelnummer

5215838

Hersteller Typ

157 EK-VA

Hersteller Artikel Nr.:

5215838

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8 .. 10 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

schraubbar

Spannbereich:

0 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

265 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.078 kg

• Leitungshalter aus Polyamid • mit Lochung Ø 5,5 mm