OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5216257
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195813132
Sonepar Artikelnummer
120032195
Hersteller Artikelnummer
5216257
Hersteller Typ
157 F-CU 410
Hersteller Artikel Nr.:
5216257
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
410 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.145 kg


