OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5216184
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195902652
Sonepar Artikelnummer
120047015
Hersteller Artikelnummer
5216184
Hersteller Typ
157 FK-CU 230
Hersteller Artikel Nr.:
5216184
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.088 kg


