OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter 8mm Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218683
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195408796
Sonepar Artikelnummer
120047017
Hersteller Artikelnummer
5218683
Hersteller Typ
165 OBG-8
Hersteller Artikel Nr.:
5218683
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Spannbereich:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
152 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.000 kg


