OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Dachbahnstreifen 8-10mm Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218999
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196388196
Sonepar Artikelnummer
120363024
Hersteller Artikelnummer
5218999
Hersteller Typ
165 R-8-10 OBG
Hersteller Artikel Nr.:
5218999
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Spannbereich:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.068 kg


