OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Firstziegel 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5202836
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195784920
Sonepar Artikelnummer
120351625
Hersteller Artikelnummer
5202836
Hersteller Typ
132 VA 35
Hersteller Artikel Nr.:
5202836
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185 .. 260 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.137 kg


