OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5202833
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195403814
Sonepar Artikelnummer
120019109
Hersteller Artikelnummer
5202833
Hersteller Typ
132 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5202833
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185 .. 260 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
184.7 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.129 kg


