OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5202590
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195902232
Sonepar Artikelnummer
120032187
Hersteller Artikelnummer
5202590
Hersteller Typ
132 K-CU
Hersteller Artikel Nr.:
5202590
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185 .. 260 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
260 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.116 kg


