OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5202868
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195902171
Sonepar Artikelnummer
120200379
Hersteller Artikelnummer
5202868
Hersteller Typ
132 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5202868
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185 .. 260 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
184.7 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.134 kg


